Spécifications
Dimensions
- Charge axiale227200 lb
- Visage Diamètre9.1560 po
- Extérieur Diamètre9.8440 po
- Largeur totale1.1980 po
- Filetage Taille7.8470-8 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-40
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieUN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968504009