Spécifications
Dimensions
- Charge axiale130 kN
- Visage Diamètre73 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Largeur totale11 mm
- Filetage TailleM60x2 mm
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-12
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968601203
Aperçu
Description du fabricant
KM12 ÉCROU AUTOBLOQUANT