Spécifications
Dimensions
- Charge axiale4100 lb
- Visage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Largeur totale0.2290 po
- Filetage Taille0.3910-32 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-00
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968490005