Spécifications
Dimensions
- Charge axiale6900 lb
- Face Diameter0.7190 po
- Outside Diameter0.8750 po
- Largeur totale0.3230 po
- Thread Size0.4690-32 po
Details
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-01
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968490104
Aperçu
Description du fabricant
N01 ÉCROU AUTOBLOQUANT