Spécifications
Dimensions
- Charge axiale8100 lb
- Visage Diamètre0.8130 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Largeur totale0.3230 po
- Filetage Taille0.5860-32 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-02
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968490203