Spécifications
Dimensions
- Charge axiale77500 lb
- Face Diameter4.9010 po
- Outside Diameter5.3120 po
- Largeur totale0.7910 po
- Thread Size4.325-12
Details
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-022
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
Description du fabricant
N022 ÉCROU AUTOBLOQUANT