Spécifications
Dimensions
- Charge axiale81500 lb
- Visage Diamètre5.3130 po
- Extérieur Diamètre5.6880 po
- Largeur totale0.8230 po
- Filetage Taille4.7160-12 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-024
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968572404