Spécifications
Dimensions
- Charge axiale92600 lb
- Visage Diamètre5.7030 po
- Extérieur Diamètre6.1250 po
- Largeur totale0.8850 po
- Filetage Taille5.106-12
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-026
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite