Motion
N030
Écrou de retenue - Filetage 5.888-12 , 7.1250 po de diamètre extérieur, 6.6880 po de diamètre extérieur, 0.9790 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705562
N° MFRN030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 5.888-12 , 7.1250 po de diamètre extérieur, 6.6880 po de diamètre extérieur, 0.9790 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705562
N° MFRN030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    122800 lb
  • Visage Diamètre  
    6.6880 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.1250 po
  • Largeur totale
    0.9790 po
  • Filetage Taille  
    5.888-12

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-030
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
N030 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon