Spécifications
Dimensions
- Charge axiale139700 lb
- Visage Diamètre7.8750 po
- Extérieur Diamètre8.2500 po
- Largeur totale1.1040 po
- Filetage Taille7.066-8
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-036
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite