Motion
N038
Écrou de retenue - Filetage 7.472-8 , 8.6880 po de diamètre extérieur, 8.2660 po de diamètre extérieur, 1.1350 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705564
N° MFRN038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 7.472-8 , 8.6880 po de diamètre extérieur, 8.2660 po de diamètre extérieur, 1.1350 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705564
N° MFRN038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    148300 lb
  • Visage Diamètre  
    8.2660 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.6880 po
  • Largeur totale
    1.1350 po
  • Filetage Taille  
    7.472-8

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-038
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
N038 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon