Spécifications
Dimensions
- Charge axiale13200 lb
- Visage Diamètre1.1250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Largeur totale0.3850 po
- Filetage Taille0.7810-32 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-04
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968490401