Motion
N040
Écrou de retenue - Filetage 7.847-8 , 9.4370 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, 1.1980 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705566
N° MFRN040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 7.847-8 , 9.4370 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, 1.1980 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705566
N° MFRN040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    194700 lb
  • Visage Diamètre  
    8.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.4370 po
  • Largeur totale
    1.1980 po
  • Filetage Taille  
    7.8470-8 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-040
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968574002

Aperçu

Description du fabricant
N040 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer