Spécifications
Dimensions
- Charge axiale212700 lb
- Visage Diamètre9.5310 po
- Extérieur Diamètre10.2500 po
- Largeur totale1.2600 po
- Filetage Taille8.628-8
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-044
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite