Motion
N048
Écrou de retenue - Filetage 9.442-6 , 11.4380 po de diamètre extérieur, 10.6250 po de diamètre extérieur, 1.3540 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705568
N° MFRN048
Prix483.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 9.442-6 , 11.4380 po de diamètre extérieur, 10.6250 po de diamètre extérieur, 1.3540 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705568
N° MFRN048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix483.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    273300 lb
  • Visage Diamètre  
    10.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.4380 po
  • Largeur totale
    1.3540 po
  • Filetage Taille  
    9.4420-6 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PP-48
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968574804

Aperçu

Description du fabricant
N048 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon