Spécifications
Dimensions
- Charge axiale291200 lb
- Visage Diamètre11.4060 po
- Extérieur Diamètre12.1880 po
- Largeur totale1.4160 po
- Filetage Taille10.1920-6 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePP-52
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968575207