Motion
N056
Écrou de retenue - Filetage 11.004-6 , 13.0000 po de diamètre extérieur, 12.2190 po de diamètre extérieur, 1.5100 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705571
N° MFRN056
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 11.004-6 , 13.0000 po de diamètre extérieur, 12.2190 po de diamètre extérieur, 1.5100 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705571
N° MFRN056
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    316100 lb
  • Visage Diamètre  
    12.2190 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.0000 po
  • Largeur totale
    1.5100 po
  • Filetage Taille  
    11.004-6

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PP-56
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
N056 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon