Motion
N06
Écrou de retenue - Filetage 1.173-18 , 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.4160 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705572
N° MFRN06
Price$6.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 1.173-18 , 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.4160 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705572
N° MFRN06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6.21/each

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    17500 lb
  • Face Diameter  
    1.5000 po
  • Outside Diameter  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.4160 po
  • Thread Size  
    1.1730-18 po

Details

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-06
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968490609

Aperçu

Description du fabricant
N06 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif