Spécifications
Dimensions
- Charge axiale385600 lb
- Visage Diamètre13.2190 po
- Extérieur Diamètre14.1880 po
- Largeur totale1.5730 po
- Filetage Taille11.785-6
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePP-60
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite