Spécifications
Dimensions
- Charge axiale21900 lb
- Visage Diamètre1.8130 po
- Extérieur Diamètre2.0630 po
- Largeur totale0.4480 po
- Filetage Taille1.3120-18 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageWH-065
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968490654