Motion
N068
Écrou de retenue - 13.303-5 Taille de filetage ACME, 15.7500 po de diamètre extérieur, 14.8130 po de diamètre extérieur, 1.7910 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705575
N° MFRN068
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - 13.303-5 Taille de filetage ACME, 15.7500 po de diamètre extérieur, 14.8130 po de diamètre extérieur, 1.7910 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705575
N° MFRN068
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    434000 lb
  • Visage Diamètre  
    14.8130 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.7500 po
  • Largeur totale
    1.7910 po
  • Filetage Taille  
    13.303-5 ACME

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PP-68
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
N068 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif