Spécifications
Dimensions
- Charge axiale446200 lb
- Visage Diamètre15.5000 po
- Extérieur Diamètre16.5000 po
- Largeur totale1.7910 po
- Filetage Taille14.1340-5 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePP-72
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968577201