Spécifications
Dimensions
- Charge axiale23700 lb
- Visage Diamètre2.0000 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Largeur totale0.4480 po
- Filetage Taille1.5630-18 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-08
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968490807