Spécifications
Dimensions
- Charge axiale595000 lb
- Visage Diamètre17.4380 po
- Extérieur Diamètre18.5050 po
- Largeur totale2.0730 po
- Filetage Taille15.709-5 ACME
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePP-80
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieN
- Direction du filetageMain droite