Motion
N09
Écrou de retenue - Filetage 1.767-18 , diamètre extérieur 2.5310 po, diamètre extérieur 2.2810 po, largeur 0.4480 po, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705581
N° MFRN09
Prix10.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 1.767-18 , diamètre extérieur 2.5310 po, diamètre extérieur 2.2810 po, largeur 0.4480 po, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705581
N° MFRN09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    26500 lb
  • Visage Diamètre  
    2.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5310 po
  • Largeur totale
    0.4480 po
  • Filetage Taille  
    1.7670-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-09
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968490906

Aperçu

Description du fabricant
N09 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon