Motion
W-26
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.1910 po, 7.0310 po de diamètre extérieur, 6.5760 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705637
N° MFRW-26
Prix26.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.1910 po, 7.0310 po de diamètre extérieur, 6.5760 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705637
N° MFRW-26

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.1910 po
  • Visage Diamètre  
    6.5760 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.0310 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-26
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968702603

Aperçu

Description du fabricant
W26 LAVE-VERROUILLAGE