Motion
FHSR205-16
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.0630 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI01705700
N° MFRFHSR205-16
Prix51.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.0630 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI01705700
N° MFRFHSR205-16

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • AlĂ©sage DiamĂštre  
    1.0000 po
  • Anneau intĂ©rieur Largeur  
    1.0630 po
  • Anneau extĂ©rieur Largeur  
    0.5910 po
  • ExtĂ©rieur DiamĂštre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.0630 po

Détails

  • Type d’alĂ©sage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    8865590048335
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CapacitĂ© de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • CapacitĂ© de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • SĂ©rie
    FHSR
  • CUP_NON
    1200106015697

Aperçu

Description du fabricant
FHSR205-16 INSERT MONTÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon