Motion
C2050SB  RIV X 50 PI K-0 E2LP  SP5

PEER CHAIN
C2050SB RIV X 50 FT K-0 E2LP SP5

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, fixation K-0 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01705741
N° MFRC2050SB RIV X 50 FT K-0 E2LP SP5
Prix36.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2050SB RIV X 50 FT K-0 E2LP SP5

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, fixation K-0 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01705741
N° MFRC2050SB RIV X 50 FT K-0 E2LP SP5
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
Prix36.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-0
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    3007
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2050 ARC LATÉRAL RIV X 50 PI K-0 E2LP SP5
  • Toutes les chaînes à arc-en-ciel PAIR intègrent des bagues coniques.
  • Un dégagement accru entre les goupilles, les bagues et les plaques latérales pour permettre un arc-en-ciel supplémentaire.
  • Offre une plus grande flexibilité sur les chenilles courbées.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif