Motion
EN72240-G

BOSTON GEAR
EN72240-G

Régulateur d’air standard - 1/2 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée PTF, droit, 1/2 po. Orifice de sortie, filetage de sortie PTF, droit, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI01705777
N° MFREN72240-G
Prix436.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
EN72240-G

Régulateur d’air standard - 1/2 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée PTF, droit, 1/2 po. Orifice de sortie, filetage de sortie PTF, droit, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI01705777
N° MFREN72240-G
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
Prix436.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Hauteur totale
    5.34 mm
  • Largeur totale
    2.68 mm
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton réglable
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 175 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    PTF
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    5 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
EN72240-G 39932