Motion
101-2677-009
Moteur de la bobine de valve de gérotor hydraulique Char-Lynn série H - Série H, déplacement de 45.10 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI01705780
N° MFR101-2677-009
Prix1,203.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve de gérotor hydraulique Char-Lynn série H - Série H, déplacement de 45.10 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI01705780
N° MFR101-2677-009
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
Prix1,203.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    3443 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    10.20 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    18.60 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    45.10 po3/r
  • Pression intermittente
    55 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    353 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-2677
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon