Motion
8G-12FL90M

GATES RUBBER CO
8G-12FL90M

710329235 -
N° D’ARTICLE MI01705858
N° MFR8G-12FL90M
Price$62.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8G-12FL90M

710329235 -
N° D’ARTICLE MI01705858
N° MFR8G-12FL90M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Diamètre de la bride
    1.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2700 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    No 12 Code 61 Bride de joint torique
  • Poids
    0.50 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    072053435825
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Emplacement du joint torique
    Rainure de bride
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053435825

Aperçu

Description du fabricant
8G-12FL90M 7103-29235
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté