Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure0.305 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.462 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.059 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.175 po
- Hauteur de la plaque0.465 po
- Épaisseur de la plaque0.060 po
- Diamètre du rouleau0.335 po
- Largeur du rouleau0.305 po
- Résistance à la traction4233 pi-lb
- Poids0.48 lb
Details
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas08B /1/2 po
- Chaîne standardISO
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricant1791
- Numéro de stock du fabricant1791
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceNon résistant à la corrosion
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesISO
Aperçu
Description du fabricant
08B RIV X 10 pi
- Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
- La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
- La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
- La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
- Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.