Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie488 / 2.609 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.940 po
- Diamètre de la broche0.440 po
- Hauteur de la plaque0.940 po
- Diamètre du rouleau0.880 po
- Poids0.62 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas488 / 2.609"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Type de lienLien desserré
- Numéro de stock du fabricant1731
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
Aperçu
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.
- Haute résistance avec un poids minimal.
- Construction à roulement fermé.