Motion
81X MAILLON DE CONNE COTT LOURD EA PK

PEER CHAIN
81X HEAVY COTT CONN LINK EA PK

Lien de connexion - taille et pas : 81 / 2.609 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01706488
N° MFR81X HEAVY COTT CONN LINK EA PK
Prix34.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
81X HEAVY COTT CONN LINK EA PK

Lien de connexion - taille et pas : 81 / 2.609 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01706488
N° MFR81X HEAVY COTT CONN LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.236 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.295 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.236 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.295 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    81X LOURD / 2.609 PO
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    1934
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
81X MAILLONS DE CÔNES DE TREILLIS LOURD PAR PAQUET
  • Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon