Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie60 / 2.3080 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.7500 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.3120 po
- Hauteur de la plaque0.750 po
- Résistance à la traction7000 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasH60 / 2.308"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- MatérielFonte
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieH60
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
- Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
- En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.