Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.2812 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- Description7R4A BRG
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 7R4A présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2812 po.
- Numéro de catalogue du fabricant35342
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987970