Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5000 in
- Angle de contactSans objet
- Outside Diameter1.1250 in
- Overall Width0.2500 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- Description7R8-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 7R8 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.2500 po.
- Numéro de catalogue du fabricant5731
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106988007