Motion
9R8
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur., 1.1250 po de diamètre extérieur. 0.3125 po largeur, étanchéité simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01706536
N° MFR9R8
Prix21.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur., 1.1250 po de diamètre extérieur. 0.3125 po largeur, étanchéité simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01706536
N° MFR9R8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    9R8-D BILLE BRG
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 9R8 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9R8
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106988564

Aperçu

Description du fabricant
9R8-D BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon