Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur0.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description99R8-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 99R8 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po.
- Numéro de catalogue du fabricant5618
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106107101