Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.3438 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionS99R10-D ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde SS99R10 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po.
- Numéro de catalogue du fabricant5543
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106995425
Aperçu
Description du fabricant
S99R10-D ROULEMENT DE BALLE RADIAL