Motion
99R16
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706542
N° MFR99R16
Price$29.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706542
N° MFR99R16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$29.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 in
  • Outside Diameter  
    2.0000 in
  • Overall Width  
    0.5000 in

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    99R16-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 99R16 présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5545
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106164470

Aperçu

Description du fabricant
99R16-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif