Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description627-ZZUC3 BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 627-ZZ C3 présente un diamètre d'alésage de 7 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant627-ZZ C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106785903