Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur0.3860 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionWC87007 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale WC87007 présente un diamètre d'alésage de 7 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 0.3860 mm.
- Numéro de catalogue du fabricantWC87007
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106764618
Aperçu
Description du fabricant
PAR.WC87007 ROULEMENT DE BALLE RADIAL