Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur8 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description629-ZZ BRG
- Description longueLe 629-ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 9 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant629-ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique