Motion
5205-Z
Roulement à contact angulaire - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706555
N° MFR5205-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706555
N° MFR5205-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8125 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5205-Z BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1357
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106791539

Aperçu

Description du fabricant
5205-Z BRG