Motion
5205ZZ
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 0.8125 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI01706557
N° MFR5205ZZ
Prix98.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 0.8125 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI01706557
N° MFR5205ZZ
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
Prix98.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8125 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    5205-ZZW BRG
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1359
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106798934

Aperçu

Description du fabricant
5205-ZZW BRG