Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6002-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6002-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant4198
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106110408