Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur0.9375 po
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW5204-2RSW ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Numéro de catalogue du fabricant1303
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de jointJoint de contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962434