Motion
6200 C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI01706570
N° MFR6200 C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI01706570
N° MFR6200 C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6200-DC3 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6200 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200 C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106980193

Aperçu

Description du fabricant
6200-C3 BRG