Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
- Poids0.1 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6202-2RLDC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6202-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1863
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106007364